Flachspanner-Paar Mini-Bulle 12 mm

Artikel-Nr.: 375100 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6492
    Nutenbreite a 12 mm
    Länge L 52 mm
    Breite B 18 mm
    Spannhub 1,8 mm
    Höhe über Tischoberkante h1 2,5 mm
    Höhe über Tischoberkante h2 13,5 mm
    möglicher Abschliff x 5 mm
    Höhe H1 11 mm
    Produktart Niederzugspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375100 12
    EAN / GTIN 4020772073091
    Herstellernummer 73098

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt.

    Verwendung:

    Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch.

    Werkstoff:

    Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C.

    Hinweis:

    Nur paarweise lieferbar!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb