• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter Tischwagen

Artikel-Nr.: 3742
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3742
EAN / GTIN 4017976037424
Herstellernummer 3742
L-Nummer L90080 990

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 1 Boden mit 12 mm hohem Rand und 1 Kasten mit 45 mm hohem Rand. Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Kasten-Innenabmessungen obere Etage: 965 x 555 x 45 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 200, 820
Gesamtlänge (mm): 1135
Gesamtbreite (mm): 611
Gesamthöhe (mm): 1040
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb