Spanneisen mit Treppenzähnen 9X60 mm

Artikel-Nr.: 372000 9X60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Schlitzbreite 9 mm
ganze Länge 60 mm
Höhe 12 mm
Breite 25 mm
für Spannschrauben M8
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 372000 9X60
EAN / GTIN 4020772070366
Herstellernummer 70367

Beschreibung

Verwendung:

Nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen Nr. 372200.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb