Spanneisen mit Treppenzähnen, DIN 6314 Z, Schlitzbreite×ganze Länge: 7X50mm

Artikel-Nr.: 372000 7X50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Schlitzbreite 7 mm
ganze Länge 50 mm
Höhe 10 mm
Breite 20 mm
für Spannschrauben M6
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 372000 7X50
Kopieren
EAN / GTIN 4020772070359
Kopieren
Herstellernummer 70359
Kopieren
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen Nr. 372200.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb