Gabel-Spanneisen mit Nase 18X250 mm

Artikel-Nr.: 371400 18X250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315GN
Norm DIN 6315 GN
Schlitzbreite 18 mm
ganze Länge 250 mm
Höhe 30 mm
Breite 50 mm
für Spannschrauben M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371400 18X250
EAN / GTIN 4020772070915
Herstellernummer 70912

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb