Gabel-Spanneisen mit Nase 14X160 mm

Artikel-Nr.: 371400 14X160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315GN
Norm DIN 6315 GN
Schlitzbreite 14 mm
ganze Länge 160 mm
Höhe 25 mm
Breite 40 mm
für Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371400 14X160
EAN / GTIN 4020772070885
Herstellernummer 70888

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb