Pendelauflage verstellbar plan, Außengewinde M8

Artikel-Nr.: 370065 M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Schlüsselweite SW 13 mm
Außen-⌀ D1 5,8 mm
Länge 1 11,6 mm
Kragenlänge L2 25 mm
maximale Belastbarkeit (statisch) 8 kN
Produktart Pendelauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370065 M8
EAN / GTIN 2050001961907
Herstellernummer K0287.108

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.
  • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
  • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.