Pendelauflage verstellbar plan, Außengewinde M16

Artikel-Nr.: 370065 M16
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Schlüsselweite SW 24 mm
Außen-⌀ D1 10,5 mm
Länge 1 20,7 mm
Kragenlänge L2 40 mm
maximale Belastbarkeit (statisch) 25 kN
Produktart Pendelauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370065 M16
EAN / GTIN 2050001961938
Herstellernummer K0287.116

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.
  • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
  • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb