Aufnahmebolzen Form C Edelstahl abgeflacht, ⌀ D: 16mm

Artikel-Nr.: 370043 16
Rabatt
28,90 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 16 mm
Außen-⌀ dn6 16 mm
Länge 1 20 mm
Kragenlänge L2 16 mm
Gewinde M M5
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370043 16
EAN / GTIN 2050001874276
Herstellernummer K0350.5162

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert®.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb