Aufnahmebolzen Form C Edelstahl abgeflacht 12 mm

Artikel-Nr.: 370043 12
Rabatt
26,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 12 mm
Außen-⌀ dn6 12 mm
Länge 1 15 mm
Kragenlänge L2 12 mm
Gewinde M M4
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370043 12
EAN / GTIN 2050001873019
Herstellernummer K0350.5122

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert®.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb