{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M6 | |
Länge L | 23,8 mm | |
Breite B | 18,6 mm | |
Höhe H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Höhe H2 | 9,5 mm | |
Maximaler Spreizzug | 20,3 mm | |
passend für Innensechskant-SW | 5 mm | |
maximales Anzugsmoment | 14,3 Nm | |
Spannkraft | 6,7 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer |
370010 M6
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046368870752
Kopieren |
|
Herstellernummer |
80750
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |