Doppelkeilspanner, Gewinde M: M4

Artikel-Nr.: 370010 M4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,44 € / Stück
  • ab 8 Stück
    16,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M4
Länge L 15,9 mm
Breite B 12,3 mm
Höhe H 14,5 mm
B1 10,4 mm
H1 12,7 mm
B2 12,7 mm
Höhe H2 5,6 mm
Maximaler Spreizzug 13,2 mm
passend für Innensechskant-SW 3 mm
maximales Anzugsmoment 3,4 Nm
Spannkraft 2,2 kN
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Herstellernummer 80500

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
  • Platzsparende Mehrfachspannung.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von runden und flachen Teilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb