{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 | |
Sechskantscheibe SW | 21 mm | |
Innensechskantscheibe SW1 | 7 mm | |
SW2 | 5 mm | |
Exzenterweg S1 | 1,6 mm | |
Scheibenhöhe H | 6,4 mm | |
Länge L | 30,5 mm | |
Spannkraft | 9 kN | |
maximales Anzugsmoment | 28 Nm | |
maximales Anzugsmoment Arretierschraube | 35 Nm | |
Produktart | Exzenter-Spannklemme |
Artikelnummer | 370009 14 | |
EAN / GTIN | 4046368509287 | |
Herstellernummer | 50428 |