Exzenter-Spannklemme, T-Nuten-Nennmaß: 12mm

Artikel-Nr.: 370009 12
Rabatt
42,72 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    40,56 € 42,72 € / Stück
  • ab 2 Stück
    33,80 € 35,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Sechskantscheibe SW 21 mm
Innensechskantscheibe SW1 5 mm
SW2 4 mm
Exzenterweg S1 1 mm
Scheibenhöhe H 4,8 mm
Länge L 27,9 mm
Spannkraft 3,6 kN
maximales Anzugsmoment 11,3 Nm
maximales Anzugsmoment Arretierschraube 17 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370009 12
EAN / GTIN 4046368509263
Herstellernummer 50426

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.
  • 6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.
  • Befestigung in der T-Nut über Arretierungs-Spannschraube.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von flachen Bauteilen.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb