Parallelunterlagen-Set, Unterseite magnetisch, schmal, Länge: 90mm

Artikel-Nr.: 366320 90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 5 Paar
Breite 5 mm
Höhe 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366320 90
EAN / GTIN 4062406250461
Herstellernummer 366320 90

Beschreibung

Ausführung:

Genauigkeit: Höhentoleranz ± 0,01 mm; Breitentoleranz ± 0,02 mm.
Härte: 50-55 HRC.

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz dank integrierter Stabmagnete auf der Unterseite.
  • Reduzierung der Rüstzeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb