{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Leisten | 5 Paar | |
Breite | 5 mm | |
Höhe | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 366320 125 | |
EAN / GTIN | 4062406250478 | |
Herstellernummer | 366320 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parallelunterlagen-Set, Unterseite magnetisch, schmal, Länge: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
362,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
447,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
631,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
653,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
875,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Leisten | 5 Paar | 5 Paar | 10 Paar | 24 Paar | 24 Paar | 5 Paar |
Breite | 5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 10 mm | ||
Formbeschreibung | eben; parallel; rechtwinklig | |||||
Höhe | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | ||
Länge | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
passend zu Farbcode | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |||||
Produktart | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen |