{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 160 mm | |
Backenhöhe h | 35 mm | |
Backenlänge l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Werkstoff | Stahl | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 120 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363324 160S | |
EAN / GTIN | 4067263087083 | |
Herstellernummer | 363324 160S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacke weich 160S mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
61,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
79,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenhöhe h | 35 | 38 |
Backenlänge l | 54 | 66 |
Gewicht | 2,4 | |
Material | 1.7227 | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Werkstoff | Stahl | |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |