{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 120 mm | |
maximale Spannkraft | 15 kN | |
Backenhöhe h | 28 mm | |
Backenlänge l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Gewicht | 0,4 kg | |
Werkstoff | Aluminium | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 75 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 | |
Herstellernummer | 363324 120A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacke weich 120A mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
31,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
26,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
37,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 120 | |
Backenhöhe h | 28 | 28 |
Backenlänge l | 39 | 50 |
l2 | 44 | |
maximale Spannkraft | 15 | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |