Schleif- und Kontrollschraubstock mit Schnellverstellung 70 mm

Artikel-Nr.: 363240 70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 70 mm
maximaler Spannbereich b 80 mm
Backenhöhe C 30 mm
Gesamtlänge a 160 mm
Gesamtbreite B 70 mm
Grundkörperhöhe G 32 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363240 70
EAN / GTIN 4067263239543
Herstellernummer 363240 70

Beschreibung

Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.
Ganz aus Stahl; durchgehärtet und allseitig geschliffen für 4-Seiten-Bearbeitung.
Mit Schnellverstellung (spindellos).

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,005 mm / 100 mm.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Etui.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb