Schleif- und Kontrollschraubstock mit Schnellverstellung 120 mm

Artikel-Nr.: 363240 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite A 120 mm
    maximaler Spannbereich b 140 mm
    Backenhöhe C 40 mm
    Gesamtlänge a 255 mm
    Gesamtbreite B 120 mm
    Grundkörperhöhe G 55 mm
    Gewicht 13,9 kg
    Produktart Kontrollschraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363240 120
    EAN / GTIN 4067263239550
    Herstellernummer 363240 120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Eingeschliffenes Prisma.
    Ganz aus Stahl; durchgehärtet und allseitig geschliffen für 4-Seiten-Bearbeitung.
    Mit Schnellverstellung (spindellos).

    Verwendung:

    Zum lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.

    Genauigkeit:

    Innerhalb 0,005 mm / 100 mm.

    Lieferumfang:

    Inklusive stabilem Etui.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb