Automationskonsole mechanisch XM96C

Artikel-Nr.: 363185 XM96C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 197,5 mm
Breite 134 mm
Höhe 47 mm
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363185 XM96C
EAN / GTIN 4062406578268
Herstellernummer 363185 XM96C

Beschreibung

Ausführung:

Bedienung über rollengelagerten Exzenterhebel und 2-stufigen Klemmkeil. Schneller und einfacher Wechsel durch Umlegen eines Exzenterhebels.

Verwendung:

Für alle Schraubstöcke und Paletten mit Stichmaß 52 mm bzw. 96 mm.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole Nr. 363188.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb