Automationskonsole mechanisch, Typ: XM52C

Artikel-Nr.: 363185 XM52C
Rabatt
2521,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 197,5 mm
Breite 134 mm
Höhe 47 mm
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363185 XM52C
EAN / GTIN 4062406578169
Herstellernummer 363185 XM52C

Beschreibung

Ausführung:

Bedienung über rollengelagerten Exzenterhebel und 2-stufigen Klemmkeil. Schneller und einfacher Wechsel durch Umlegen eines Exzenterhebels.

Verwendung:

Für alle Schraubstöcke und Paletten mit Stichmaß 52 mm bzw. 96 mm.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole Nr. 363188.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb