Spindelabdeckung-Set 125XL

Artikel-Nr.: 363083 125XL
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363083 125XL
EAN / GTIN 4067263111351
Herstellernummer 363083 125XL

Beschreibung

Ausführung:

Modulare Abdeckung für die Spindel des Xtric. Eine Verschmutzung der Spindel wird so vermieden.

Inhalt:

Anzahl 6 mm Bausteine: 20
Anzahl 10 mm Bausteine: 20

Hinweis:

Die Sets bestehen aus unterschiedlich großen Bausteinen und sind passend auf die Länge der jeweiligen Schraubstockgröße angepasst.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb