{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 80 mm | |
Backenhöhe h | 28 mm | |
Höhe h2 | 10 mm | |
Backenlänge l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Länge l3 | 22,5 mm | |
passend zu Farbcode | Xtric 80 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363041 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221522 | |
Herstellernummer | 363041 80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacke versetzt Standard 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
99,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
99,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenhöhe h | 28 | 28 | 28 | ||
Backenlänge l | 50 | 50 | 50 | ||
Höhe h2 | 10 | 10 | 10 | ||
l2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
Länge l3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
passend zu Farbcode | Xtric 80 | ZC 80 ;PCV 100 | ZC 80 ;PCV 100 | Xtric 80 | Xtric 80 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |