Aufsatzbacke versetzt Standard 50

Artikel-Nr.: 363041 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 50 mm
    Backenhöhe h 24 mm
    Höhe h2 8 mm
    Backenlänge l 40 mm
    l2 7 mm
    Länge l3 14,5 mm
    passend zu Farbcode Xtric 50
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363041 50
    EAN / GTIN 4062406785239
    Herstellernummer 363041 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Grippverzahnung in 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

    Verwendung:

    Zur Vermeidung von Spannlücken. Siehe Spannweitenübersicht.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb