Aufsatzbacke System LANG 50

Artikel-Nr.: 363018 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    b1 50 mm
    Backenhöhe h 24 mm
    Höhe h1 3 mm
    Höhe h2 11 mm
    Backenlänge l 40 mm
    Länge l1 3 mm
    Gewicht 0,22 kg
    passend zu Farbcode Xtric 50
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363018 50
    EAN / GTIN 4062406355579
    Herstellernummer 363018 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.
    Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb