Aufsatzbacke System LANG, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 363018 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 66 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 1,35 kg
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363018 125
EAN / GTIN 4062406221386
Herstellernummer 363018 125

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.
Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb