{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Typ | 160 | |
Backenbreite b | 164 mm | |
Backenhöhe h | 73 mm | |
Höhe h1 | 24 mm | |
Backenlänge l | 100 mm | |
Länge l1 | 34 mm | |
passend zu Farbcode | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361620 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401241 | |
Herstellernummer | 6921704012231 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Adapterbacke fix 160
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
649,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
671,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 164 | |
Backenhöhe h | 73 | |
Backenlänge l | 100 | |
für Typ | 160 | |
Länge l1 | 34 | |
passend zu Farbcode | TC ;LC ;HiPo ;NC8 ;HOLEX NC | PCV 160 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |