Adapterbacke fix 125

Artikel-Nr.: 361620 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 126 mm
Backenhöhe h 58 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 85 mm
Länge l1 32 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Herstellernummer 6921684012231

Beschreibung

Ausführung:

Backe fest.

Verwendung:

  • Zur Aufnahme vorhandener oder selbstgefertigter Backen.
  • Zur Aufnahme aller HD-Backen Nr. 362390 bis 362600.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.