• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NC-Hochdruckspanner TitanSense, Typ: 125L

Artikel-Nr.: 361303 125L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Nullpunktspannsystem
Gewicht 40 kg
Gesamtlänge L 624 mm
Grundkörperlänge a 530 mm
Grundkörperbreite B 126 mm
Grundkörperhöhe c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Längsnut 20 mm
m 278 mm
Quernut 20 mm
Nutabstand p 176 mm
r 216 mm
Farbcode für passendes Zubehör Titan2/TitanSense
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361303 125L
EAN / GTIN 4250364404204

Beschreibung

Ausführung:

  • Spanner für modulares Spannsystem mit intelligenter Spannkraftüberwachung.
  • Überwachung der Spannkraft beim Spannen und während der Bearbeitung durch integriertes, elektronisches Messsystem. Anzeige direkt auf robustem und spritzwassergeschützem Display und via kabelloser Übertragung an Endgerät (via Bluetooth (BLE)).
  • Gekapselte Spindel mit Kraftverstärker (IP65).
  • Prozesssichere Spannung mit hoher Wiederholgenauigkeit.
  • Horizontal und vertikal einsetzbar, somit optimal für 3- und 4-Achs-Maschinen geeignet.
  • Spannen von Roh- und vorbearbeiteten Teilen (parallel, rund und unförmig) auch mit Gripp- und Niederzugspannung für Werkstoffe bis ca. 1400 N/mm2 Festigkeit.
  • Führungsbahn induktiv gehärtet. Seitlich, Ober- und Unterseite geschliffen.

Merkmal:

Erfassung der Spannkraft mit allen kompatiblen Backen möglich, durch integrierte Messeinheit in der Spindel.
Sendeweite bis zu 20 m. Einfaches und schnelles Wechseln der Standard-Batterien (LS14250; 1/2AA) mit langer Batterielaufzeit. Betriebstemperatur zwischen 10°C und 40°C. QR-Code für schnellen Zugriff auf technische Informationen, Zubehör, Ersatzteile und Service auf dem Typenschild.
Vergrößterter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen in Kombination mit Niederzugfunktion.
Backen mit M12 Zylinderschrauben.
8 mm verlorerner Spannrand bei Niederzug, 3 mm bei Gripp.
Spannung nahe der neutralen Faser möglich. Spannbacken des Allmatic/GARANT-NC-Spanner-Programms sind kompatibel (siehe Sonderzubehör).
Austrittöffnung für Kühlmittel und Späne. Präzise Richtnuten.
Gewinde für Werkstückanschlag und für Verlängerung.
Maximale Spannkraft 40 kN.

Vorteil:

Präziser, kraftvoller Multifunktions-Hochdruckspanner.
  • Zuverlässige Rohteilspannung über Hochdruckspindel mit extra langem Krafthub.
  • Exakte Fertigteilbearbeitung, Grundkörper allseitig bearbeitet.

Funktion:

Spannen aussschließlich mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm). Mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker.

Verwendung:

Zum konventionellen Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen. Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm. Horizontal und seitlich einsetzbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 × Stiftschlüssel, 12-kant Steckschlüsseleinsatz SW 14, 4 × Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Hinweis:

Verlängerung und stirnseitige Verschraubung eines zweiten Spanners auf Anfrage.
Spannweitenverlängerung durch Grundkörper Nr. 360420 Gr. 125 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb