{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Gewicht | 35 kg | |
Gesamtlänge L | 492 mm | |
Grundkörperlänge a | 398 mm | |
Grundkörperbreite B | 126 mm | |
Grundkörperhöhe c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
g | 24 mm | |
Längsnut | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Quernut | 20 mm | |
r | 118 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | Titan2/TitanSense | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 361303 125M | |
EAN / GTIN | 4250364404198 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
NC-Hochdruckspanner TitanSense, Typ: 125M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
2.846,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
1.969,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | Nullpunktspannsystem | Nullpunktspannsystem |
Farbcode für passendes Zubehör | Titan2/TitanSense | LCV125G |
Gewicht | 35 kg | 30 kg |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |