Grippbacke, für T-Rex fix 64

Artikel-Nr.: 361217 64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Backenhöhe h 55 mm
Höhe h1 52 mm
Höhe h2 35 mm
Höhe h3 14 mm
Backenlänge l 62,5 mm
Stufe s 4 mm
für Typ 64
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361217 64
EAN / GTIN 4250364402316
Herstellernummer 6921884034031

Beschreibung

Ausführung:

Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

Verwendung:

Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) // ≤ 0,5 mm

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb