Grippbacke, für T-Rex fix 125

Artikel-Nr.: 361217 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 118 mm
    c 14 mm
    c1 34 mm
    Backenhöhe h 26 mm
    Höhe h1 23 mm
    Höhe h2 16 mm
    Höhe h3 14 mm
    Backenlänge l 60,6 mm
    Stufe s 4 mm
    für Typ 125
    passend zu Farbcode T-Rex
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361217 125
    EAN / GTIN 4250364402293
    Herstellernummer 6921884034931

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starre Bauform gegen Vibrationen bei hochkant gespannten Teilen. Zusätzliche Spannflächen, beidseitig geschliffen.

    Verwendung:

    Für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitt) // ≤ 0,5 mm

    Passend für:

    Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb