Vorsatzbacke Gripp 5/5 63

Artikel-Nr.: 361141 63
Rabatt
94,60 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 63 mm
    Backenhöhe h 20 mm
    Höhe h1 15 mm
    Höhe h2 15 mm
    Backenlänge l 12 mm
    Länge l1 9 mm
    Länge l2 9 mm
    passend zu Farbcode Xpent0
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361141 63
    EAN / GTIN 4045197849168
    Herstellernummer 361141 63

    Beschreibung

    Ausführung:

    3 mm Auflagefläche.
    2 Spannstufen mit 5 mm Höhe.

    Vorteil:

    Durch Wenden der Backe steht eine zweite Spannstufe zur Verfügung.

    Passend für:

    Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
    Stufenbacken Nr. 361295361296.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb