{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 100 mm | |
Backenhöhe h | 20 mm | |
Höhe h1 | 15 mm | |
Höhe h2 | 15 mm | |
Backenlänge l | 12 mm | |
Länge l1 | 9 mm | |
Länge l2 | 9 mm | |
passend zu Farbcode | Xpent0; Xpent1-2 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361141 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849175 | |
Herstellernummer | 361141 100 |