Gripp-Aufsatzbacke starr, für Typ: 125SG

Artikel-Nr.: 361128 125SG
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 45 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 68,5 mm
Länge l1 5,75 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361128 125SG
EAN / GTIN 4062406090258
Herstellernummer 361128 125SG

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Gripp-Einsätzen Nr. 361163. Anzahl der Inserts Gr. 100 = 5 und Gr. 125 = 6. Passende Schrauben Nr. 361164 und Grippeinsätze müssen separat bestellt werden.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb