Gripp-Aufsatzbacke starr 125

Artikel-Nr.: 361128 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 40 mm
Höhe h1 40 mm
Backenlänge l 78,5 mm
Länge l1 40 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361128 125
EAN / GTIN 4045197809391
Herstellernummer 361128 125

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361160 7 und 361238361250. Dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb