• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 PWLNR-22045-08X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, zielgerichteter Kühlmittelzuführung und CAMFIX-Schnittstelle für WNMX- oder WNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606775
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606775
EAN / GTIN 7291075300789
Herstellernummer 3606775
L-Nummer L23990 1229

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 45 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb