• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 HAD Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Adapter zum Innen-Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500503
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500503
EAN / GTIN 7291075098600
Herstellernummer 2500503
L-Nummer L23920 2449

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb