{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Typ | 125 | |
d | 492 mm | |
L | 659 mm | |
passend zu Farbcode | TC; Titan; NC8 | |
Produktart | Grundkörper |
Artikelnummer | 360420 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400640 | |
Herstellernummer | 6921685008055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundkörper zur Verlängerung 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
739,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite B | 126 mm | |
d | 492 mm | |
für Typ | 125 | 125 |
Höhe H | 100 mm | |
L | 659 mm | 176 mm |
passend zu Farbcode | TC; Titan; NC8 | |
Produktart | Grundkörper | Grundkörper |