Grundkörper zur Verlängerung 125

Artikel-Nr.: 360467 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Typ 125
    L 176 mm
    Breite B 126 mm
    Höhe H 100 mm
    Produktart Grundkörper

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360467 125
    EAN / GTIN 4045197806581
    Herstellernummer 360467 125

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT NC-Hochdruckspanner Nr. 360465 .

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb