• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PTFNL 12-3G Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige TNMX- oder TNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603655
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Herstellernummer 3603655
L-Nummer L23990 2052

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrstangen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Schafthöhe (H): 0.7″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin Abstechen 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.1″
  • Schafthöhe (H): 0.7″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb