• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNL 2020K-08X Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Kniehebel-Klemmung für negative HELITURN LD-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603070
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603070
EAN / GTIN 7291075260809
Herstellernummer 3603070
L-Nummer L23990 1865

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb