• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWXOR 2525M-10-TF-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung zum Hochvorschub-Längsdrehen

Artikel-Nr.: 3603322
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603322
EAN / GTIN 7291075318951
Herstellernummer 3603322
L-Nummer L23990 1642

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 29 mm
  • Kopflänge (LH) 31 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb