• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SVJCR-45065-16-JHP Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603126
EAN / GTIN 7291075301472
Herstellernummer 3603126
L-Nummer L23990 1512

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 70 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 65 mm
  • Funktionsbreite (WF) 45 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 1604
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb