• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SRGCR-45065-12-JHP Werkzeughalter mit Schraubenklemmung und CAMFIX-Schnittstelle für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603124
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603124
    EAN / GTIN 7291075301670
    Herstellernummer 3603124
    L-Nummer L23990 1503

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Endfasenwinkel (ECA) 60 Degrees
    • Funktionslänge (LF) 65 mm
    • Funktionsbreite (WF) 45 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 1204MO
    • Gesamtlänge (OAL) 103 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb