• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 PCLNR-35060-16X Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für rhombische CNMX- und CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602913
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602913
EAN / GTIN 7291075272291
Herstellernummer 3602913
L-Nummer L23990 639

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb