Grippbacken-Paar 2

Artikel-Nr.: 360184 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 120 mm
Spannbereich S1 20 mm - 30 mm
Spannbereich S2 110 mm - 120 mm
Spannbereich S3 50 mm - 60 mm
Spannbereich S4 80 mm - 90 mm
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360184 2
EAN / GTIN 4062406199821

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet, zum Spannen von Rohteilen. Grippbacken sind als Wendebacken verwendbar. Spannstufe mit 4 mm Höhe.
Die Backen decken vier Spannbereiche ab.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript