Backenadapter, für Typ: 160

Artikel-Nr.: 360182 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 104 mm
Spannbereich 130 mm - 250 mm
passend zu Farbcode PCV 160
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360182 160
EAN / GTIN 4062406200343
Herstellernummer 360182 160

Beschreibung

Verwendung:

Zur Vergrößerung des Spannbereichs in Kombination mit den Aufsatzbacken Nr. 360183360184.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360180 und Nr. 360181 jeweils Gr. 160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb