• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S16Q SUXCL-10 CM Bohrstangen mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Geometrien mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601780
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601780
EAN / GTIN 7291075102970
Herstellernummer 3601780
L-Nummer L23990 164

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb